Schneider Electric - OL Mini 2560 3 rom hvit PC/ABS 2,1m - ISM14630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311529
Elnummer
1291211
Leverandørens varenummer
ISM14630
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1067 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
2
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


