Schneider Electric - OL Mini 2560 Endestykke hvit - ISM14604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62 mm
Bredde - 17 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311475
Elnummer
1291255
Leverandørens varenummer
ISM14604
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
62 mm
Bredde:
17 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


