Schneider Electric - OL Mini 2560 Innerhjørne hvit - ISM14601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62 mm
Bredde - 53 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311444
Elnummer
1291228
Leverandørens varenummer
ISM14601
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
62 mm
Bredde:
53 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


