Schneider Electric - OL Mini 2560 Innerhjørne svart - ISM14661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
300 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482220690
Elnummer
1230123
Leverandørens varenummer
ISM14661
Typebeskrivelse
1230123
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07