Schneider Electric - OL Mini 2560 L-stykke svart - ISM14663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482220713
Elnummer
1230125
Leverandørens varenummer
ISM14663
Typebeskrivelse
ISM14663
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


