Schneider Electric - OL Mini 2560 Skjøtestykke hvit - ISM14605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 25 mm
Høyde på kabelføringskanal - 60 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311482
Elnummer
1291264
Leverandørens varenummer
ISM14605
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Sprengstoffmengde:
25 mm
Høyde på kabelføringskanal:
60 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei


