Schneider Electric - OL Mini 2560 T-stykke hvit - ISM14606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 24 mm
Bredde - 80 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311499
Elnummer
1291273
Leverandørens varenummer
ISM14606
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
24 mm
Bredde:
80 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
25 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


