Schneider Electric - OL45 2sidig takgjfør.ram, p hv ISM20811P - ISM20811P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480682209
Elnummer
1230135
Leverandørens varenummer
ISM20811P
Typebeskrivelse
ISM20811P
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Takgjennomførings ramme for ensidig eller tosidig grenstav. Dekker kanten i det falske taket. Selv-klistrende. Materiale: PS (Polystyren)


