Schneider Electric - OL45 Endest, 140mm Alu OptiLine 45 - Endestykke - PC - ISM10354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 144 mm
Dybde - 56 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480028069
Elnummer
1291467
Leverandørens varenummer
ISM10354
Typebeskrivelse
1291467
Bredde:
144 mm
Dybde:
56 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelseslag:
nei
OptiLine 45 - Endestykke - PC/ABS - Alu metallic - for 140mm kanaler - 2 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.


