Schneider Electric - OL45 Innerhj, 140mm Alu OptiLine 45 - Innerhjørne - P - ISM10351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 149 mm
Dybde - 117 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...100 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480028038
Elnummer
1291462
Leverandørens varenummer
ISM10351
Typebeskrivelse
ISM10351
Bredde:
149 mm
Dybde:
117 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...100 °
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
1 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


