Schneider Electric - OL45 Innerhj. 185mm Hvit - ISM10501P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 194 mm
Dybde - 117 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...100 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681844
Elnummer
1206421
Leverandørens varenummer
ISM10501P
Typebeskrivelse
ISM10501P
Bredde:
194 mm
Dybde:
117 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...100 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


