Schneider Electric - OL45 L-avgr. 90° 185mm Hvit - ISM10503P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 212 mm
Bredde - 212 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681868
Elnummer
1206423
Leverandørens varenummer
ISM10503P
Typebeskrivelse
ISM10503P
Høyde:
212 mm
Bredde:
212 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


