Schneider Electric - OL45 Utjevn.-st. 185mm Hvit - ISM10506P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 185...185 mm
Dybde innbygningskanalen - 57 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681899
Elnummer
1206426
Leverandørens varenummer
ISM10506P
Typebeskrivelse
ISM10506P
Klar høyde brakett/lomme:
185...185 mm
Dybde innbygningskanalen:
57 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


