Schneider Electric - OL45 Utjevn-st, fr deksel alu OptiLine 45 - Veggramme - PC/ - ISM10951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 75...185 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Konstruktionstype - Andre
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480028496
Elnummer
1291484
Leverandørens varenummer
ISM10951
Typebeskrivelse
1291484
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
75...185 mm
Dybde innbygningskanalen:
55 mm
Konstruktionstype:
Andre
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07


