Schneider Electric - OL45 Uttakspost 70cm 1s hv Tom ensidig - polar hvit - 70 cm - ISM20201P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 700...700 mm
Søylebredde - 89 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480682285
Elnummer
1291487
Leverandørens varenummer
ISM20201P
Typebeskrivelse
1291487
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
700...700 mm
Søylebredde:
89 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
68 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
1688 mm²


