Schneider Electric - OL45 Uttakspost 70cm 2s AN tom tosidig - anodisert - 70 cm - ISM20202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 700...700 mm
Søylebredde - 90 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480029783
Elnummer
1291488
Leverandørens varenummer
ISM20202
Typebeskrivelse
ISM20202
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
700...700 mm
Søylebredde:
90 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Andre
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
116 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Aluminium
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
696 mm²
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


