Schneider Electric - OL45 Uttaksstav 1 side - Flyttbar 2.15 m- Anodisert - ISM20130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Søylebredde - 90 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480317309
Elnummer
1283956
Leverandørens varenummer
ISM20130
Typebeskrivelse
ISM20130
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Søylebredde:
90 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Andre
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
116 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Aluminium
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
4220 mm²


