Schneider Electric - OL45 Uttaksstav 2 sidig - Innspendt 2.7 - 3.1m - Anodisert - ISM20106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 2700...3100 mm
Søylebredde - 90 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480029622
Elnummer
1283968
Leverandørens varenummer
ISM20106
Typebeskrivelse
1283968
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
2700...3100 mm
Søylebredde:
90 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Andre
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Søyledybde:
116 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Teleskop
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
696 mm²


