Schneider Electric - OL45 Veggramme 140mm Hvit - ISM10305P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9003
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Slagfasthet - IK07
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480681721
Elnummer
1206410
Leverandørens varenummer
ISM10305P
Typebeskrivelse
ISM10305P
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Schneider Electric OptiLine 45 ISM10305P er en veggramme i PC/ABS i fargen polar hvit for kanaler af 140x55 mm størrelse. Dette produktet selges i sett av 1 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det brukes kun selvslukkende bly- og kadmiumfri PVC (uten RoHS-stoffer). OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.


