Schneider Electric - OL45 Ytterhj. 140mm Hvit - ISM10302P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 149 mm
Dybde - 105 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480681691
Elnummer
1206407
Leverandørens varenummer
ISM10302P
Typebeskrivelse
1206407
Bredde:
149 mm
Dybde:
105 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
75...135 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C


