Utgått

Schneider Electric - OL50 1xAMP110 Keyst.m.g - INS64111

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 1xAMP110 Keyst.m.g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Grå

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485115252

Elnummer

1222085

Leverandørens varenummer

INS64111

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Grå

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7043

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

Ja

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

50 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

30 mm

Basis-settet inkluderer monteringsramme, deksel som smekkes på plass i vinklet eller flat utforming, etikettvindu og etikett.Smekkes på plass i frontåpningen. Beregnet for VDI-tilkoblinger. Se nedenfor.Materiale: PC/ABS.