Utgått

Schneider Electric - OL50 2-veis uttak DATA 45° Hvi - INS62002

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 2-veis uttak DATA 45° Hvi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485114989

Elnummer

1222074

Leverandørens varenummer

INS62002

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Data

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Enhet bredde:

100 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

40 mm

Doble stikkontakter med sidejordingssystem, etikettvindu og etikett. Stikkontaktvern. Innstikk 45 °.Smekkes på plass i frontåpningen.Materiale: PC/ABS.