Schneider Electric - OL50 Adapt. for Unica 45 m grå - INS66751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 0
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480454479
Elnummer
1222239
Leverandørens varenummer
INS66751
Typebeskrivelse
1222239
Antall enheter:
0
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Adapter 50x100mm for montering av KNX-komponenter i OptiLine kanalsystem og uttaksstaver (uttaksposter).
Kun KNX av fabrikat UNICA fra Schneider Electric kan benyttes pga spesielle yttermål. Ta kontakt med Schneider Electric for mer informasjon om KNX-komponenter til denne adapteren.
Kun KNX av fabrikat UNICA fra Schneider Electric kan benyttes pga spesielle yttermål. Ta kontakt med Schneider Electric for mer informasjon om KNX-komponenter til denne adapteren.


