Schneider Electric - OL50 Avskj.plate hjørn 120/140 - INS12312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 63 mm
Type feste - Kan skrus
Lengde - 74 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485123349
Elnummer
1219926
Leverandørens varenummer
INS12312
Typebeskrivelse
1219926
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
63 mm
Type feste:
Kan skrus
Lengde:
74 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Skjermplate for EMC-beskyttelse av data- og telefonkabler som er plassert i det øvre rommet i en plastkanal med to rom ogpasserer innvendige eller utvendige hjørner. Leveres med én skrue.Materiale: Stål.


