Schneider Electric - OL50 Dekorstripe Orange - ISM20824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonssegment
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
5 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480030741
Elnummer
1222298
Leverandørens varenummer
ISM20824
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
Applikasjonssegment
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Oransje
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
2004
Gjennomsiktig:
nei
Dekorstripe som kan monteres i sporene på siden av uttaksstaver og uttaksposter. Leveres i lengder på 5 m.Materiale: Silikongummi.


