Schneider Electric - OL50 Dimmer 1-10V Mørk grå - INS66705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485115184
Elnummer
1222213
Leverandørens varenummer
INS66705
Typebeskrivelse
Brytere / Dimmere og annet
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7043
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK06
Merkespenning fra/til:
1...10 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Styrespenning fra/til:
1...10 V
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
100 mm
Enhet høyde:
50 mm
Enhet dybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


