Schneider Electric - OL50 DIN-boks 2-moduls Mørk gr - INS68105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Punktavstand 45
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485124780
Elnummer
1222217
Leverandørens varenummer
INS68105
Typebeskrivelse
Brytere / Dimmere og annet
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Punktavstand 45
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
2-moduls DIN-kapsling til montering i serviceenhet med F50-front. Passer for 1–2 DIN-moduler. Med hengslet lokk sombeskytter enhetene. Smekkes på plass i frontåpningen.Materiale: PC/ABS.


