Schneider Electric - OL50 Distribusjonsblokk Ensto-Net-Osi Grå - INS60015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485124612
Elnummer
1222223
Leverandørens varenummer
INS60015
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
0...0 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0...0 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0...0 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
0
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
nei
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
40 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
4,5 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4,5 kV
Lengde:
48 mm
Høyde:
40 mm
Bredde:
30 mm


