Schneider Electric - OL50 Feste for uttakstav renne - ISM20814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde - 75...75 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030642
Elnummer
1222288
Leverandørens varenummer
ISM20814
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
Klemme
Høyde:
75...75 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Kabelrennefeste som skal monteres på kanten av en kabelrenne eller matekabel i taket. Skruer følger med. Kan monteres hvorsom helst langs hele uttaksstaven. Maksimal materialtykkelse for kanal/lomme ved festepunktet = 10 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakkert hvit RAL 9010.


