Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - OL50 Fleks.slange Ø25 2m Grå - ISM50850

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Fleks.slange Ø25 2m Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slange med glidelås

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Lakk toleranse - 0...20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480150340

Elnummer

1223203

Leverandørens varenummer

ISM50850

Typebeskrivelse

ISM50850

Modell / utførelse:

Slange med glidelås

Nominell diameter:

25 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Lakk toleranse:

0...20 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Gjennomsiktig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Med tellefunksjon:

50 °C

Hals:

Tilsvarer UL 94 HB

Halogenfri:

Ja

Veggtykkelse:

2 mm

Spolebredde:

20 mm

Fleksibel slange (slisset), 25 mm i diameter, brukes til å lede kabler fra gulvgjennomføring (12 232 00) med røradapter (12 232 01).

Kabler monteres enkelt i slangen ved bruk av eget monteringsverktøy (12 232 04). Materiale: PP. Farge: Grå metallic.