Schneider Electric - OL50 Front F50 Anod - INS13950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Monteringssett for deksel - Innvendig
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485124025
Elnummer
1219999
Leverandørens varenummer
INS13950
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
50 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Frontdeksel som kan sneppes fast i uttaksstaver med en 50 mm åpning foran. Aluminiumdeksler leveres med jordingsåpninger.Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, eller PC/ABS.


