Schneider Electric - OL50 FRONT F50 HVIT PVC INS12950 OPTILINE 2.5M - INS12950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123509
Elnummer
1219942
Leverandørens varenummer
INS12950
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
50 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Frontdeksel som kan sneppes fast i kanal med en 50 mm åpning foran. Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m.Materiale: PVC eller PC/ABS.


