Schneider Electric - OL50 Frontdeksel 250mm mørk - INS50250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Lengde - 250 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
90 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480215292
Elnummer
1223299
Leverandørens varenummer
INS50250
Typebeskrivelse
1223299
Bredde:
50 mm
Lengde:
250 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Frontdeksel som skal brukes til å dekke ubrukte modulfelt i gulvbokser. Lengden er 250mm og dekselet kan enkelt kappes til ønsket lengde. Materiale: PA/ABS. Farge mørk grå.


