Schneider Electric - OL50 Gulvkanal 3roms 18x75 - ISM20817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 3
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
28 MTR
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030673
Elnummer
1222291
Leverandørens varenummer
ISM20817
Typebeskrivelse
Gulvkanaler og gulvbokser OptiLine
Bredde:
75 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
3
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7030
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
nei
Maks belastning:
0,15 t
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP42


