Schneider Electric - OL50 Innerhjørne 140H Alu Anodisert - INS13851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Dybde - 63 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Antall overdeler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123936
Elnummer
1219987
Leverandørens varenummer
INS13851
Typebeskrivelse
1219987
Bredde:
300 mm
Dybde:
63 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


