Schneider Electric - OL50 Innm.-enhet 140H Alu Anodisert - INS13821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 142 mm
Bredde - 119 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480068423
Elnummer
1219985
Leverandørens varenummer
INS13821
Typebeskrivelse
1219985
Høyde:
142 mm
Bredde:
119 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Lengde:
100 mm
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
0
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Uten
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei


