Utgått

Schneider Electric - OL50 Innstøpn.boks 15/18mod Pl - ISM50340

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Innstøpn.boks 15/18mod Pl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 100 mm

  • Utførelse deksel - Rektangulær

  • Kanalhøyde - 28...38 mm

  • Kanalbredde - 150...250 mm

  • Nivelleringsområde - 98...125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485135687

Elnummer

1222067

Leverandørens varenummer

ISM50340

Typebeskrivelse

Gulvkanaler/Gulvbokser PVC

Nominelt mål:

100 mm

Utførelse deksel:

Rektangulær

Kanalhøyde:

28...38 mm

Kanalbredde:

150...250 mm

Nivelleringsområde:

98...125 mm

Egnet for overdekket gulvkanal:

Ja

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:

Ja

Minste innbyggingshøyde:

100 mm

Materiale sidevegg:

Stål

Mulighet for montasjedeksel:

nei

Mulighet for tett innbygging:

nei

Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):

nei

Bunnplate:

Ja

Metallboks for betonggulv for innstøping i støpte gulv med minimum 115mm tykkelse. Med fire støtteben for høydejustering til ferdig gulvnivå og åpninger på alle fire sider for kabler. Leveres med adaptorer for 50mm rør. Kan også brukes sfor inntil 250mm brede gulvkanaler.