Utgått

Schneider Electric - OL50 Inst.kabel GST18i3 8m - INS76032

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Inst.kabel GST18i3 8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485112350

Elnummer

1223231

Leverandørens varenummer

INS76032

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Behandling av kabelender:

Andre

Total lengde:

8000 mm

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,2...10,2 mm

Avmantlingslengde:

0 mm

Avisoleingslengde:

0 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,58 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Installasjonskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G 2.5, 3-polet, 5 x 2,5 mm². PVC-kabel, Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hun/han.Materiale: PVC, PA.