Schneider Electric - OL50 Justerbart innerhjørne 140 Al-met. - INS13451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Dybde - 63 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...100 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485123790
Elnummer
1219971
Leverandørens varenummer
INS13451
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
150 mm
Dybde:
63 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...100 °
Farge:
Andre
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


