Schneider Electric - OL50 Justerbart ytterhjørne 140 Al-met. - INS13452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 153 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123806
Elnummer
1219972
Leverandørens varenummer
INS13452
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
153 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


