Schneider Electric - OL50 Kanalunderdel 120 HF - INS12300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485123264
Elnummer
1219918
Leverandørens varenummer
INS12300
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
120 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
63 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6577 mm²


