Schneider Electric - OL50 Kanalunderdel 80 Alu Anod - INS13150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485123523
Elnummer
1219944
Leverandørens varenummer
INS13150
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
80 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2500 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4536 mm²


