Utgått

Schneider Electric - OL50 Kanalunderdel 80 PVC 2,5m - INS12150

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Kanalunderdel 80 PVC 2,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Dybde - 63 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485123165

Elnummer

1219908

Leverandørens varenummer

INS12150

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler OptiLine

Bredde:

80 mm

Dybde:

63 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Lengde:

2500 mm

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Rektangulær konstruksjon:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

4536 mm²

Installasjonskanaler som består av et en kanalunderdel med ett rom. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm,og kan utstyres med kabelhylle. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Skal monteres direkte på vegg.Kanalunderdeleret er utstyrt med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m.Materiale: PVC.