Schneider Electric - OL50 Koblingsboks m.merkev. m.grå - INS68001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Andre
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124766
Elnummer
1222215
Leverandørens varenummer
INS68001
Typebeskrivelse
Brytere / Dimmere og annet
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Andre
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Koblingsboksen har deksel med etikettvindu. Smekkes på plass i frontåpningen.Materiale: PC.