Utgått

Schneider Electric - OL50 L-avgrening 90° 100 Hvit - INS12203

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 L-avgrening 90° 100 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 122 mm

  • Dybde - 63 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 50 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485123202

Elnummer

1219912

Leverandørens varenummer

INS12203

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler OptiLine

Bredde:

122 mm

Dybde:

63 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

50 mm

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Retning:

Stigende/fallende

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Sett for 90 graders vinkel oppover og nedover av plastkanaler. Inkluderer vinkel og festeenhet som skal skrus fast i veggen.Materiale: PC/ABS.