Utgått

Schneider Electric - OL50 Ledning Wieland-Schucko 5m - INS40722

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Ledning Wieland-Schucko 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480068492

Elnummer

1222062

Leverandørens varenummer

INS40722

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Tilkobling 1:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

5 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Andre

Temperaturmotstand:

-25...40 °C

Nominell strøm:

16 A

Merkespenning:

250...400 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,2 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Forlengelseskabel enfase 250/400V 16A med tilkoblinger. Kabel: halogenfri Ø10,2 mm, S05Z1A7Z1-F3G1,5 3 x 1,5 mm².Tilkoblinger: hun GST 18i3 og han-strømkontakt (kombinert stift- og sidejord). MERK: Skal bare brukes med Schneider-møbelenheter!Materiale: PA, PE/PP, FR.