Schneider Electric - OL50 Møbelbks 6 utt, Eth. inf. - INS40622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - Andre
Halogenfri apparatledning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine 50
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606485124414
Elnummer
1222046
Leverandørens varenummer
INS40622
Typebeskrivelse
1222046
Stikkontaktkombinasjon:
Andre
Halogenfri apparatledning:
Ja
Innfelt bordboks med flens. Konfigurert med tre doble strømuttak med jord, og 6+2 port ethernet switch.
For montering i en bordplate maks 24mm. Festeelementer er inkludert.
Strømledning bestilles separat (12 220 60 - 2m, 12 22061 -3m, 12 220 62 - 5m).
Hulldimensjon: 60 x 510mm. Materiale: Aluminium. Farge: Anodisert.
For montering i en bordplate maks 24mm. Festeelementer er inkludert.
Strømledning bestilles separat (12 220 60 - 2m, 12 22061 -3m, 12 220 62 - 5m).
Hulldimensjon: 60 x 510mm. Materiale: Aluminium. Farge: Anodisert.