Schneider Electric - OL50 Møbelboks 4 uttak , Blind - INS40600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - 2 x dobbelt
Antall tilkoblingskabler - 0
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 0 m
Tverrsnitt - 3348 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124353
Elnummer
1222040
Leverandørens varenummer
INS40600
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
2 x dobbelt
Antall tilkoblingskabler:
0
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
0 m
Tverrsnitt:
3348 mm²
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
335 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
0 mm


