Utgått

Schneider Electric - OL50 Matekabel 18i3 1,5 PVC 1m - INS76241

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Matekabel 18i3 1,5 PVC 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 1 m

  • Kontakttilkobling systemavhengig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542411

Elnummer

1224241

Leverandørens varenummer

INS76241

Typebeskrivelse

1224241

Tilkobling 1:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

1 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

-5...40 °C

Nominell strøm:

0 A

Merkespenning:

0...0 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i den ene enden. Kabelen er 1m lang og har to ledere pluss jord. Ø1,5mm². Materialet er PVC (inneholder halogen). Wielandpluggen er en "female" for tilførsel av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke adapter (12 222 18) eller distribusjonsblokk (12 222 19) for tilkobling til elkraftuttak 230V for OptiLine (4 utgaver fra 12 220 72 til 12 220 75).