Utgått

Schneider Electric - OL50 Matekabel GST18i3 5m - INS76229

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Matekabel GST18i3 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485112381

Elnummer

1223239

Leverandørens varenummer

INS76229

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Strømkabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Total lengde:

5000 mm

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,2...10,2 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,58 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Tilførselskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G2.5, 3-polet, 3 x 2,5 mm². PVC-kabel, Ø 10,2 mm, 250 V,16 A, hun-/fri ende med loddede lederender.Materiale: PVC, PA.